FTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264869 品番FT-MOD-4232HUB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5 長さ(mm)75.04 幅(mm)23.37 寸法(mm)75.04×23.37×19.9 高さ(mm)19.9 ピン数(ピン)36 電源タイプ単一電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換 実装タイプスルーホール データレート480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする