FTDI Chip FIFOメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264939 品番FT245BL-REEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様バス方向:双方向 長さ(mm)7 幅(mm)7 寸法(mm)7×7×1.4 ピン数(ピン)32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性FTDI Chip FT245B/FT245R USB- FIFO コンバータ. FT245B と FT245R は USB - パラレル FIFO コンバータインターフェイスです。. シングルチップ USB- パラレル FIFO 双方向データ転送インターフェイス 全体USB プロトコルがチップ上で処理され、 USB に固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USBと互換性がある FT245R USB 2.0最高速互換 FTDIChip-ID セキュリティドングル機能を備えた FT245R 回路構成シングル パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)5.25 データバス幅8bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする