XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005D15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265605 品番JHM1005D15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJHM 定格電力(W)10 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±333 入力電圧範囲(V)4.5→9dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40〜+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) % 絶縁電圧(kV)4ac 入力公称電圧(V)5dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする