XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265614 品番JCK1524D15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJCK 定格電力(W)15 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±500 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする