仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40〜+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)250
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1