XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCG1524D15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265797 品番JCG1524D15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズJCG 定格電力(W)15 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±500 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする