XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265867 品番JHM1524D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズJHM15 定格電力(W)15 最高温度(℃)80 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±625 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント パッケージ1 x 1.6 in 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) % 絶縁電圧(kV)4ac 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする