仕様分離式:あり
奥行(mm)9.9
シリーズJCM
定格電力(W)15
出力電圧(V)15dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装
パッケージ1 x 1 in
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数1