XP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266095 品番SHP1000PS24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)242.64 幅(mm)149.8 質量(kg)2.1 奥行(mm)61 定格電力(W)1k 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)50 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする