XP Power DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612D09

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266129 品番JCD0612D09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJCD 定格電力(W)6 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±9dc 出力電流(mA)±333 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 〜 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±8.91 dc, ±9.09dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする