仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIMM
定格電力(W)2
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20〜+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装
パッケージSIP 8
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-20
ロードレギュレーションMaximum of 2%
絶縁電圧(kV)1.5ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数1