XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266314 品番JTF1224S05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJTF 定格電力(W)12 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)2.4 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40〜+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする