XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCD0424S3V3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266409 品番JCD0424S3V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様分離式:あり 長さ(mm)31.75 シリーズJCD 定格電力(W)4 出力電圧(V)3.3dc 出力電流(A)1.2 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 〜 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする