XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IE1205D

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266454 品番IE1205D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様分離式:あり 奥行(mm)6.86 シリーズIE 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意 パッケージDIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーションMaximum of 10% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする