XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IL1205S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266506 品番IL1205S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズIL 定格電力(W)2 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)400 効率78% 入力電圧範囲(V)10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 〜 +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 % パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする