XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:2.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65266558 品番 SR05S05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40〜+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換 シリーズSR 定格電力(W)2.5 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)6.5→34dc 出力電流(mA)500 保護機能短絡保護 効率94% RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ60mV Pk-Pk パッケージSIP 実装タイプスルーホール ラインレギュレーション±0.5% 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする