XP Power スイッチング電源 15V dc 4A 60W ECS60US15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266594 品番ECS60US15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様XP Power - ECS60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS60シリーズは、60 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20〜+70 ℃の温度範囲で動作します。. 60 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 質量(g)100 奥行(mm)23.2 定格電力(W)60 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする