XP Power スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W VCS50US12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266664 品番VCS50US12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 〜 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 〜 +70 ℃で、-25 〜 +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)110.5 幅(mm)78 質量(g)250 奥行(mm)35 定格電力(W)50 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)4.2 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする