XP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266680 品番GCS350PS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 質量(g)290 奥行(mm)36.3 定格電力(W)350 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)23.4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする