仕様分離式:あり
奥行(mm)10.4
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±420
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40〜+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)24dc
出力数2