XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65267504 品番JCE0324S24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJCE03 定格電力(W)3 出力電圧(V)24dc 出力電流(mA)125 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1.2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする