XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0505SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65267599 品番ITX0505SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様分離式:あり 幅(mm)9.2 シリーズITX 定格電力(W)6 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)1.2 入力電圧範囲(V)4.5→9dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプション パッケージSIP 8 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする