XP Power スイッチング電源 28V dc 14.2A 400W FCM400PS28

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65267617 品番FCM400PS28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子 長さ(mm)152.4 幅(mm)101.6 奥行(mm)49 定格電力(W)400 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)80→275ac 出力電流(A)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-10 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする