仕様分離式:あり
長さ(mm)50.8
シリーズJCH
定格電力(W)10
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±416
効率84%
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却
電圧調整範囲(V)出力:±11.76 dc, ±12.24dc
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2