仕様分離式:あり
奥行(mm)11
シリーズITW
定格電力(W)1
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。
パッケージSIP 6
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数1