XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, IM2412SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65267985 品番IM2412SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様分離式:あり 奥行(mm)12.5 シリーズIM 定格電力(W)2 出力電圧(V)12dc 出力電流(mA)165 効率84% 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする