XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268098 品番JCG1212S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズJCG 定格電力(W)12 最高温度(℃)100 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)1 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする