XP Power スイッチング電源 48V dc 135mA 5W EME05US48

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268274 品番EME05US48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様XP Power - EME05シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEME05シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3〜48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 特長と利点. 5 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプション 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm)38.1 幅(mm)25.4 奥行(mm)15.2 定格電力(W)5 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(mA)135 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする