仕様分離式:あり
奥行(mm)7
シリーズISH
定格電力(W)2
出力電圧(V)3.3dc
出力電流(mA)400
効率72%
入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - ISHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ISHシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ISHシリーズはSMDパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力 SMDパッケージ 業界標準のピン配列 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数1