XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268369 品番JCB0324D15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズJCB 定格電力(W)3 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする