仕様分離式:あり
長さ(mm)31.75
シリーズJCE03
定格電力(W)3
最高温度(℃)100
出力電圧(V)±24dc
出力電流(mA)±63
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1.2%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2