仕様電力信号変換タイプ:DC-DC
シリーズTR
定格電力(W)2.5
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)7→28dc
出力電流(mA)500
効率92%
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - TRシリーズスイッチングレギュレータ. XP PowerのTRシリーズは、0.5 A、3ピンSIPの、信頼性の高い3Tスイッチングレギュレータです。 業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大94 %という高効率を特長としています。 入力範囲が広く、動作温度は-40〜+80 ℃です。. 3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 最大効率: 94 % LM78MXXとピン互換
リップルノイズ60mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ラインレギュレーション±0.5%
出力数1