仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1
長さ(mm)249
幅(mm)127
奥行(mm)40.9
定格電力(W)800
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)127→370dc,90→264ac
出力電流(A)66.7
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-20
出力数1