XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268536 品番JTK1524S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJTK 定格電力(W)15 最高温度(℃)100 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)1.3 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40〜+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする