曜日別特売
IU0524SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, IU0524SA XP POWER 65268554

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, IU0524SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65268554品番IU0524SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIU定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)24dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする