XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D05

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268640 品番JCE0612D05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCE 定格電力(W)6 出力電圧(V)±5dc 出力電流(mA)±600 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±4.9 dc, ±5.1dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする