XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, JCK2012S05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268780 品番JCK2012S05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズJCK 定格電力(W)20 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)4 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK20シリーズは、信頼性の高い20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大93 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大93 %の高効率 基板実装 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする