曜日別特売
ITW2424SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2424SA XP POWER 65268816

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2424SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65268816品番ITW2424SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様分離式:あり奥行(mm)11シリーズITW定格電力(W)1出力電圧(V)24dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする