XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCA0324S03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268999 品番JCA0324S03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズJCA 定格電力(W)3 最高温度(℃)100 出力電圧(V)3.3dc 出力電流(mA)910 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする