XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65269218 品番IZ2415S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様分離式:あり 幅(mm)9.2 シリーズIZ 定格電力(W)3 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)8→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする