XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2415S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65269340 品番IA2415S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズIA 定格電力(W)1 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±33 効率78% 入力電圧範囲(V)21.6→26.4dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 % パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーションMaximum of 10% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする