仕様分離式:あり
奥行(mm)6.88
シリーズIH
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±84
入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 〜 +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数2