仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJTF
定格電力(W)8
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)1.5
入力電圧範囲(V)9→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JTF08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF08シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力8 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40〜+105 ℃です。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1