XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324S3V3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65269516 品番JTE0324S3V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJTE03 定格電力(W)3 出力電圧(V)3.3dc 出力電流(mA)900 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1.2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする