仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)16.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数1