仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3〜38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
奥行(mm)30.5
定格電力(W)63
出力電圧(V)±5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 6 A, 800
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
出力数4