XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270058 品番EML30US24-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3〜48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm)78.7 幅(mm)38.1 質量(g)160 奥行(mm)27.9 定格電力(W)30 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする