XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITB2415S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270155 品番ITB2415S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様分離式:あり 幅(mm)6 シリーズITB 定格電力(W)1 出力電圧(V)15dc 出力電流(mA)66 入力電圧範囲(V)21.6→26.4dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ITBシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITBシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITBシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション-2.5 → +5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする