XP Power スイッチング電源 18V dc 7.3A 130W ECS130US18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270295 品番ECS130US18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20〜+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)175 奥行(mm)28.7 定格電力(W)130 出力電圧(V)18dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする