曜日別特売
SR10S2V5 XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:2.5W XP POWER 65270417

XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:2.5W

商品レビューを投稿する
取扱停止中
シリーズSR
内容量1セット(40個)注文コード65270417品番SR10S2V5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40~+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換シリーズSR定格電力(W)2.5出力電圧(V)2.5dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率87%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.5%MTBF平均故障間隔>4.5Mh出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする